Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 2005249-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P6138
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2005249-2
EAN/GTIN:
     4099889910605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Rectangular Connectors, AMP Univ. and Power D, PDL 2P CAP 3.96 P/M(GWT) RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
rot
Kontaktart:
Tab
Nennspannung:
300 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,389*
Lager 4502
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.