Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Buchsenkontakt, 0,14-0,34 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 177914-1
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34P6194
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
177914-1
EAN/GTIN:
4099889633962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 177914-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 50 VAC, 300 VAC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 14 A, Kontakttyp: Buchse, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Flachkontaktbreite: 1.5 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Mit, Drahtgröße: 26 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.14 - 0.34 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.3 - 2 mm, Betriebstemperaturbereich: -30 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,3-2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14-0,34 mm²
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Kontakt
,
Crimpkontakt
,
Lötkontakt
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Steckverbinderzubehör
,
Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,15*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,12123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 692,40*
€ 823,956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 672,50*
€ 800,275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,15*
€ 765,3485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,10*
€ 749,819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,15*
€ 721,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen