| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-34P6529 Herst.-Nr.: 770232-1 EAN/GTIN: 4099891029609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechteckige Kappen und Abdeckungen, 770232-1, AMP Produkttyp: Zubehör, Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: Staubkappe,Staubkappe, Material: Polyester, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Kommentar: Für die Standardverdrahtung. Nur zur Verwendung mit Schneidklemmkontakten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Serie Universal MATE-N-LOK | Zubehörart: | Abdeckung | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |