Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969567-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969567-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 1-1969567-6
Artikel-Nr.:
     4502-34P7440
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1969567-6
EAN/GTIN:
     4099889916027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig 16 pol
steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Printed Circuit Board, Economy Signal, HOUSING, PLUG, GWT, DUAL ROW, EP2.5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
4.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.