Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1-1969592-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1-1969592-6
Steckergehäuse, 16-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 1-1969592-6
Artikel-Nr.:
     4502-34P7460
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1969592-6
EAN/GTIN:
     4099889916171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Printed Circuit Board, Economy Signal, HSG,REC,FREE-HANGING,DUALROW,EP2.5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
150 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.