Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 2-1969592-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 2-1969592-0
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, weiß, 2-1969592-0
Artikel-Nr.:
     4502-34P7462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1969592-0
EAN/GTIN:
     4099889916195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, Economy Signal, HSG,REC,FREE-HANGING,DUALROW,EP2.5
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.