Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 10-polig, PA, natur, 172138-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 10-polig, PA, natur, 172138-1
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 10-polig, PA, natur, 172138-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P7518
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172138-1
EAN/GTIN:
     4099889629804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Klemmengehäuse, 172138-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 10 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
25 mm
Material:
PA
Polzahl:
10-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 27.500 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170258-1
ab € 457,00*
Zubehör
AMP
170258-2
ab € 556,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.