Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Polyamid, schwarz, 180923-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Polyamid, schwarz, 180923-5
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Polyamid, schwarz, 180923-5
Artikel-Nr.:
     4502-34P7549
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     180923-5
EAN/GTIN:
     4099889630015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Klemmengehäuse, 180923-5, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: schwarz, Gehäusemateriall: polyamid.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
22.9 mm
Material:
Polyamid
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170258-1
€ 450,00*
Zubehör
AMP
170258-2
ab € 500,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.