Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, schwarz, 172383-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, schwarz, 172383-2
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, schwarz, 172383-2
Artikel-Nr.:
     4502-34P7553
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172383-2
EAN/GTIN:
     4099889630046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Klemmengehäuse, 172383-2, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: schwarz, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
28.5 mm
Material:
PA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6083* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 18 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 69,29*
€ 82,4551
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 66,53*
€ 79,1707
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170349-1
ab € 606,78*
Zubehör
AMP
170349-2
ab € 1.222,38*
Zubehör
AMP
170340-3
ab € 325,24*
Zubehör
AMP
170341-1
ab € 407,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.