Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, natur, 172383-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, natur, 172383-1
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, PA, natur, 172383-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P7558
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     172383-1
EAN/GTIN:
     4099889630053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Klemmengehäuse, 172383-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
28.5 mm
Material:
PA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4586* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 62,36*
€ 74,2084
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 57,43*
€ 68,3417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
170349-1
ab € 606,84*
Zubehör
AMP
170349-2
ab € 1.154,40*
Zubehör
AMP
170340-3
ab € 326,08*
Zubehör
AMP
170341-1
ab € 406,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.