Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse, 8-polig, PBT, natur, 1-929505-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse, 8-polig, PBT, natur, 1-929505-3
Isoliergehäuse, 8-polig, PBT, natur, 1-929505-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P7632
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-929505-3
EAN/GTIN:
     4099889630497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Flachsteckergehäuse, 1-929505-3, AMP Das Laschengehäuse ist so konstruiert, dass es in den Befestigungskragen einrastet, 8 polig, Farbe: natur.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
26 mm
Material:
PBT
Polzahl:
8-polig
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.