Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi
Unisolierte Flachsteckhülse, 9,53 x 1,22 mm, 6,0 bis 10 mm², AWG 10 bis 7, Messi
Artikel-Nr.:
     4502-34P7889
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     281091-2
EAN/GTIN:
     4099889620832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 10mm²
flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
Schnelltrennung, 281091-2, AMP Anschluss an: Leitungen und Kabel, Quick Disconnect – Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Quick Disconnect – Beschichtungsmaterial: Zinn, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Quick Disconnect – Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.41 mm, Wire Size: 10 – 7 AWG, Wire Size: 6 – 10 mm², Quick Disconnect – Flachkontaktbreite: 9.53 mm, Quick Disconnect – Flachkontaktdicke: 1.22 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40 – 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 1000, Quick Disconnect – Verpackungsmethode: Streifen/Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10 bis 7
Geeignet für:
9,53 x 1,22 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
28.9 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 bis 10 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 434,38*
€ 516,9122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,36*
€ 512,1284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,09*
€ 468,9671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,66*
€ 457,7454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,86*
€ 432,9934
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
925306-3
ab € 0,30*
Zubehör
AMP
280771
ab € 0,25*
Zubehör
AMP
171447-3
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.