Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,82 bis 1,31 mm², AWG 18 bis 16, M
Artikel-Nr.:
     4502-34P7948
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     63470-1
EAN/GTIN:
     4099889621273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülse, 63470-1, TE Connectivity Anschluss an: Leitungen und Kabel, Einsetzkraft: Normal, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Verbindungskapazität: Einfach, Vollständig isoliert: Nein, Beschichtungsmaterial: Unplattiert, Lötverfahren: Buchse, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Klemmenausrichtung: Gerade, Kontaktmaterial: Messing, Crimptyp: F-Crimp, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Buchsenkontakt-Aufmaßdicke: 0.3 mm, Wire Size: 18 - 16 AWG, Wire Size: 0.82 - 1.31 mm², Flachkontaktbreite: 4.75 mm, Flachkontaktdicke: 0.51 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 110 °C, UL-Grad: Gelistet, Verpackungsmenge: 18000, Verpackungsmethode: Streifen/Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 16
Geeignet für:
4,75 x 0,51 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
14.99 mm
Leiterquerschnitt:
0,82 bis 1,31 mm²
Material:
Messing
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 18.000 Stück (ab € 0,05058* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 977,04*
€ 1.162,6776
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 971,10*
€ 1.155,609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 942,12*
€ 1.121,1228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 925,02*
€ 1.100,7738
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 910,44*
€ 1.083,4236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.