Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
>
Artikel
Isoliergehäuse für 4,75 mm, 1-polig, PA, natur, 1-480435-5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34P8045
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-480435-5
EAN/GTIN:
4099889630725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
FASTON Gehäuse, 1-480435-5, TE Die 1-480435-5 ist für die Verwendung mit der FASTON-Klemmenreihe vorgesehen. Features * FASTON-Behälter akzeptieren * Transluzente Kunststoff-Isolierschläuche in gerader und fahner Ausführung Anwendungen * Mikroschalter * Gasventil * Wachs-Motor * Wasserventil
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
4,75 mm
Länge:
19.69 mm
Material:
PA
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Isolierhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Hülse
,
Isolationstülle
,
Isolierschutztülle
,
Isoliertülle
,
Kabelisolierhülse
,
Kabelisoliertülle
,
Schutztülle
,
Tülle
,
Gehäuse
,
Flachsteckergehäuse
,
Kabelschuh
,
Flachstecker
,
Flat Plug
,
Steckzunge
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
,
Stecker
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Labor- und Messtechniksteckverbinde...
,
Zubehör für Labor- und Messtechniks...
,
Steckverbinderzubehör
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
Preis gilt ab 350.000 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 350000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,51 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, S
AMP
1742841-1
ab € 1.099,62*
Sonstiges
Unisolierte Flachsteckhülse, 4,75 x 0,81 mm, 0,51 bis 1,31 mm², AWG 20 bis 16, S
AMP
1742883-1
ab € 918,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen