Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Nylon, UL 94V-2, natur, 521663-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Nylon, UL 94V-2, natur, 521663-1
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 2-polig, Nylon, UL 94V-2, natur, 521663-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P8054
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     521663-1
EAN/GTIN:
     4099889630817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Klemmengehäuse, 521663-1, AMP Gehäuse für Crimpkontakte, Buchse, 2 polig, Ausrichtung: fahne, Farbe: natur, Gehäusemateriall: nylon.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
19.05 mm
Material:
Nylon
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 14.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 28000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 56000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 140000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 280000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
ab 14000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
63445-2
€ 440,00*
Sonstiges
AMP
63445-1
€ 400,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.