Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PVC, natur, 2-180984-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PVC, natur, 2-180984-0
Isoliergehäuse für 6,35 mm, 1-polig, PVC, natur, 2-180984-0
Artikel-Nr.:
     4502-34P8109
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-180984-0
EAN/GTIN:
     4099889631234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isoliermuffe, 2-180984-0, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: fahne, Farbe: natur, Gehäusemateriall: weiches vinylchlorid.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
6,35 mm
Länge:
40.2 mm
Material:
PVC
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 275.000 Stück
Mindestbestellmenge: 550 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 550 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 275000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMP
180464-1
ab € 528,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.