Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse, 1-polig, Polyethylen, UL 94V-2, rot, 2-180930-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliergehäuse, 1-polig, Polyethylen, UL 94V-2, rot, 2-180930-1
Isoliergehäuse, 1-polig, Polyethylen, UL 94V-2, rot, 2-180930-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P8111
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-180930-1
EAN/GTIN:
     4099889631241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isoliermuffe, 2-180930-1, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: polyethylene.
Weitere Informationen:
Ausführung:
UL 94V-2
Farbe:
rot
Länge:
22.5 mm
Material:
Polyethylen
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 12.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.