Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 25.65 mm, unisoliert, ger
Artikel-Nr.:
     4502-34P8456
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     62627-3
EAN/GTIN:
     4099889613384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenkontakte, 62627-3, AMP FASTON: Ja, Leiterplattenklemmen - Befestigungsart: Bolzenmontage, Anschluss an: Leiterplatte, Bolzenbohrung: Ja, Klemmenwinkel: Gerade, Material der Leiterplattenklemmenbeschichtung: Unbeschichtet, Klemmen- und Spleißart: Tab, Leiterplattenklemmen - Klemmentyp: Flachstecker, Unterbeschichtungsmaterial: Keine, Klemmengröße: 6,35, Leiterplattenklemmen - Klemmenausrichtung: Gerade, Leiterplattenklemmen - Anschlussmethode: Schraube, Bolzendurchmesser: 3,68 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktbreite: 6,35 mm, Leiterplattenklemmen - Flachkontaktdicke: 0,81 mm, PCB Hole Diameter: 3,68 mm, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40-105 °C, Verpackungsmenge: 1000, Leiterplattenklemmen - Verpackungsmethode: Tasche
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
gerade
Isoliert:
Nein
Länge:
25.65 mm
Material:
Messing
Steckbreite x Steckdicke:
6,35 x 0,81 mm
Winkelung:
180°
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp flachsteckverbinder, leiterplattenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.