Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte, 6,35 x 0,81 mm, L 19.2 mm, unisoliert, abge
Artikel-Nr.:
     4502-34P8506
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     142241-1
EAN/GTIN:
     4099889613766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
amp flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
PCB-Klemme, 142241-1, AMP PCB-Klemme, Lasche, Gegenlaschenbreite 6,35 mm, PCB-Lochdurchmesser 4,1 mm, Durchgangsbohrung - Schraube, Unplattiert, FASTON 250.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Flachsteckverteiler, 1 x 2 Kontakte
Bauform:
abgewinkelt
Isoliert:
Nein
Länge:
19.2 mm
Material:
Messing
Steckbreite x Steckdicke:
6,35 x 0,81 mm
Winkelung:
45°
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.