Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,2-0,52 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, 1827395-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,2-0,52 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, 1827395-1
Buchsenkontakt, 0,2-0,52 mm², AWG 24-20, Crimpanschluss, 1827395-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P8780
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1827395-1
EAN/GTIN:
     4099889635478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 1827395-1, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Arbeitsspannung: 250 VAC, Arbeitsspannung: 250 VDC, Isolierwiderstand: 1000, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 4 A, Kontakttyp: Buchse, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Flachkontaktbreite: 0.7 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 24 - 20 AWG, Drahtgröße: 0.2 - 0.52 mm², Geeignet für Drahtisolationsbereich: 1.5 - 2.5 mm, Betriebstemperaturbereich: -30 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-20
Isolationsdurchmesser:
1,5-2,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,2-0,52 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.