Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1565080-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachstecker, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1565080-1
Flachstecker, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1565080-1
Flachstecker, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1565080-1
Flachstecker, 0,33-0,82 mm², AWG 22-18, Crimpanschluss, verzinnt, 1565080-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P8817
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1565080-1
EAN/GTIN:
     4099889635508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Leistungskontakt, 1565080-1, TE Connectivity Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 300 VAC, Isolierwiderstand: 1000, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 7 A, Kontakttyp: Flachstecker, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Flachkontaktbreite: 1.2 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse: Rastfeder, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 22 - 18 AWG, Drahtgröße: 0.33 -0.82 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.5 - 2.7 mm, Betriebstemperaturbereich: -30 - 105 °C, Stromkreis Anwendung: Strom, Bezugswert des Glühdrahts: Standardteil - ohne Glühdraht, Verpackungsmethode: Rolle, Verpackungsmenge: 5000, Zur Verwendung mit: Kappengehäuse, Kommentar: Zur Verwendung mit dem Grace Inertia-Steckverbinder 3.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-18
Isolationsdurchmesser:
1,5-2,7 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,33-0,82 mm²
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30000
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0496*
€ 0,0716*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,00*
€ 358,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,35*
€ 426,4365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 309,50*
€ 368,305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 305,35*
€ 363,3665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,00*
€ 360,57
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.