Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 5:1, (63.5/13.97 mm), PE, schwarz, CB5155-000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 5:1, (63.5/13.97 mm), PE, schwarz, CB5155-000
Wärmeschrumpfschlauch, 5:1, (63.5/13.97 mm), PE, schwarz, CB5155-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P8975
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CB5155-000
EAN/GTIN:
     4099891271114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RW-200-E-3/16-0-SP, Raychem RW-200-E-3/16-0-SP ist ein wärmeschrumpfender, chemikalienbeständiger Hochtemperaturschlauch. Dieses Produkt wird aus modifizierten, vernetzten Fluroelastomer-Materialien hergestellt, die für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt wurden. Features * Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit * Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Kraftstoffen * Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ohne Rissbildung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
13.97 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
63.5 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
PE
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
5:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
3.05 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 45.000 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 41,99*
€ 49,97
pro Meter
ab 180 Meter
€ 41,55*
€ 49,44
pro Meter
ab 450 Meter
€ 40,34*
€ 48,00
pro Meter
ab 900 Meter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 39,59*
€ 47,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.