Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (50/16 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (50/16 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (50/16 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-34P9140
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     420494-000
EAN/GTIN:
     4099891271305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, RT-375-1/4-X-STK, Raychem RT-375-1/4-X-STK ist ein klarer, flammfester, flexibler Fluorpolymerschlauch. Dieses Produkt dient der Bündelung und Ummantelung von Drähten und Kabeln und schützt sie vor mechanischem und chemischem Missbrauch. Features * 2:1 Schrumpfrate * Außergewöhnliche Klarheit und Klarheitsstabilität * Hohe Flammbeständigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
16 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
50 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
2 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 24,12*
€ 28,70
pro Meter
ab 60 Meter
€ 23,75*
€ 28,26
pro Meter
ab 150 Meter
€ 22,97*
€ 27,33
pro Meter
ab 300 Meter
€ 22,22*
€ 26,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 20,89*
€ 24,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.