Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-9
Artikel-Nr.:
     4502-34P9414
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1445022-9
EAN/GTIN:
     4099889919066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Rectangular Connectors, MICRO MATE-N-LOK, MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
3 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.