Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0
Stiftleiste, 8-polig, RM 4.14 mm, abgewinkelt, weiß, 1-770970-0
Artikel-Nr.:
     4502-34P9487
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-770970-0
EAN/GTIN:
     4099889919516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 08P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.