Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770182-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9489
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-770182-1
EAN/GTIN:
     4099889919530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 09P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.