Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0
Stiftleiste, 9-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 1-770876-0
Artikel-Nr.:
     4502-34P9491
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-770876-0
EAN/GTIN:
     4099889919554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 09P MINI UMNL HDR ASSY SN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.