Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 770583-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9573
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     770583-1
EAN/GTIN:
     4099889920284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig 16 pol
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 16P MINI UMNL PLUG HSG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 475 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 950 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.