Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, weiß, 794824-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9574
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794824-1
EAN/GTIN:
     4099889920291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 16P MINI UMNL PLUG HSG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
weiß
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.