Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 770902-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 770902-4
Buchsenkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 770902-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P9641
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     770902-4
EAN/GTIN:
     4099889635836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Leistungskontakt, 770902-4, AMP Leistungskontakttyp: Kontakt, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Betriebsspannung: 600 VAC, Betriebsspannung: 600 VDC, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Vorverzinnt, Kontaktnennstrom (max.): 11.2 A, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Mit, Passender Stiftdurchmesser: 1 mm, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Drahtisolationsunterstützung: Ohne, Drahtgröße: 26 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.12 - 0.4 mm², Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.19 - 1.75 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 - 105 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,19-1,75 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckbereich:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,12-0,4 mm²
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 7.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,0906
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,089
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 140000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 7000000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.