Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1
Steckergehäuse, 16-polig, RM 4.14 mm, gerade, natur, 794206-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P9719
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794206-1
EAN/GTIN:
     4099889920901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse 2-reihig 16 pol
steckergehäuse amp
steckergehäuse
Rectangular Connectors, MINI-UNIV MATE-N-LOK, 16P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Steckergehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse/Stift
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
9.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
4.14 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.