Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 794227-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 794227-3
Buchsenkontakt, 0,12-0,4 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, 794227-3
Artikel-Nr.:
     4502-34P9759
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     794227-3
EAN/GTIN:
     4099889636505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Steckverbinderkontakte, 794227-3, TE Connectivity Einzeldrahttyp: Litze, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp: Einzeldraht, Betriebsspannung: 600 VAC, Betriebsspannung: 600 VDC, Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts: Nickel, Kontakttyp: Stecksockel, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts: Gold, Kontaktfestsitz im Gehäuse: Ohne, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Crimpverbindung, Art der Steckverbindermontage: Kabelbefestigung (freihängend), Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 1.19 - 1.75 mm, Drahtgröße: 26 - 22 AWG, Drahtgröße: 0.12 -0.4 mm², Betriebstemperaturbereich: -20 - 105 °C, Zur Verwendung mit: Steckergehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
1,19-1,75 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vergoldet
Kontaktoberfläche Steckbereich:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,12-0,4 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.