Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Flachtransformator, 8 VA, 9 V/9 V, 444 mA/444 mA, 76 %, FL 8/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Flachtransformator, 8 VA, 9 V/9 V, 444 mA/444 mA, 76 %, FL 8/9
Print-Flachtransformator, 8 VA, 9 V/9 V, 444 mA/444 mA, 76 %, FL 8/9
Print-Flachtransformator, 8 VA, 9 V/9 V, 444 mA/444 mA, 76 %, FL 8/9
Artikel-Nr.:
     4502-35C3386
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 8/9
EAN/GTIN:
     4099891346966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Print-Flachtransformatoren Typ Block FL. Sicherheitstransformator für Leiterplattenmontage, in mit Epoxydharz vergossenem Kunststoffgehäuse (selbstverlöschend nach UL 94 V-0) Mit Nennleistung 8,0 VA Typ FL 8.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
8 VA
Breite:
44 mm
Höhe:
22.6 mm
Länge:
53 mm
Primärspannung:
2 x 115 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Sekundärstromstärke (1):
444 mA
Sekundärstromstärke (2):
444 mA
Wirkungsgrad:
76 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25269 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 21,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,01*
€ 29,10*
1 Tag
391
€ 14,99*
ab € 16,89*
€ 34,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.