Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, schwarz, PRUEF 2 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, schwarz, PRUEF 2 SW
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, schwarz, PRUEF 2 SW
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, schwarz, PRUEF 2 SW
Artikel-Nr.:
     4502-35F120
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PRUEF 2 SW
EAN/GTIN:
     4099891479664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze hirschmann
Prüfspitzen, Typ Hirschmann T & M PRUEF 2. Flexible, trittfeste isolierte Hülse und starke 2,0 mm Edelstahlspitze. Mit 4,0-mm-Buchse aus Messing; Nennspannung: 60 VDC. Kontaktwiderstand: 50 mohm. Betriebstemperaturen: -25 °C bis +80 °C. Technische Eigenschaften (Typ, Farbe): PRUEF 2, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
30 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00628 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
SS 260
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.