Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, schwarz, PRUEF 2 S SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35F132
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
PRUEF 2 S SW
EAN/GTIN:
4099891479763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
hirschmann prüfspitze schwarz
prüfspitze hirschmann
prüfspitze schwarz
Prüfspitzen, Typ Hirschmann T & M PRUEF 2 S. Berührungssicher. Mit elastischer, trittfester Isolierhülse und 2,0-mm-Edelstahlspitze; Anschluss: 4,0-mm-Buchse aus Messing. Nennspannung: 600 V AC/DC. Kontaktwiderstand: 50 mohm. Betriebstemperaturen: -25 bis +80 °C. Technische Eigenschaften (Typ, Farbe): PRUEF 2 S, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
30 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01172 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechnik-Zubehör
>
Prüfspitzen, Tastköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Laborprüfspitze
,
Messspitze
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
,
Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzenschutztülle, für Prüfspitzen PRUEF 2, SS 260
Hirschmann
SS 260
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen