Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, rot, PRUEF 3 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, rot, PRUEF 3 ROT
Prüfspitze, Buchse 4 mm, starr, 30 V, rot, PRUEF 3 ROT
Artikel-Nr.:
     4502-35F137
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     PRUEF 3 ROT
EAN/GTIN:
     4099891479794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze hirschmann
Prüfspitze, 973 369-101, Hirschmann T&M Prüfspitze mit Doppelfunktion. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit 4 mm Messleitungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
rot
Isolationsmaterial:
PP
Kontaktmaterial:
Messing, vernickelt
Nennspannung:
30 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.