Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze 24.0162-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze 24.0162-22
Prüfspitze 24.0162-22
Artikel-Nr.:
     4502-35F1610
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0162-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Prüfspitze, 24.0162-22, Stäubli Electrical Connectors Die 24.0162-22 ist eine isolierter flexible Prüfspitze, geeignet für viele Arten von Schraubklemmverbindungen, z. B. Reihenklemmen. Starre Buchse Ø 4 mm im Isolierkörper, aus Messing, zur Aufnahme von gefederten Ø 4 mm Steckern mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rundleiter-Adapter
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Messkategorie:
CAT II
Seite (1):
Kupfer Rundleiter isoliert
Seite (2):
4 mm Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze mc multicontact, stromzangen adapter, prüfspitze 32a, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,9264*
€ 3,8664*
25
Frei Haus
ab € 3,0152*
€ 3,9752*
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,30*
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 4,48*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.