Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Lötanschluss, CAT O, schwarz, MPB 1 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Buchse, Lötanschluss, CAT O, schwarz, MPB 1 SW
2 mm Buchse, Lötanschluss, CAT O, schwarz, MPB 1 SW
Artikel-Nr.:
     4502-35F231
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MPB 1 SW
EAN/GTIN:
     4099889673685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder schw...
laborsteckverbinder hirschmann
laborsteckverbinder
Miniatur-Prüfbuchse Durchmesser 2 mm, Abmessungen nach DIN 41649. Geeignet für gedruckte Schaltungen zum Messen und Prüfen während des Betriebes. Kontaktfeder aus Federbronze verzinnt. Prüfbuchse mit horizontaler und vertikaler Steckrichtung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Länge:
10.25 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Prüfbuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.