Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 3-641119-5
Artikel-Nr.:
     4502-35P1020
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-641119-5
EAN/GTIN:
     4099889921564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 05P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp stiftleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.