Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5
Stiftleiste, 5-polig, RM 3.96 mm, abgewinkelt, natur, 3-644613-5
Artikel-Nr.:
     4502-35P1033
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-644613-5
EAN/GTIN:
     4099889921694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 05P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.