Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7
Buchsengehäuse, 7-polig, RM 3.96 mm, gerade, rot, 3-640601-7
Artikel-Nr.:
     4502-35P1346
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640601-7
EAN/GTIN:
     4099889924688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
LF-Steckverbinder
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Rectangular Connectors, MTA & SL 156, 07P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.