Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3
Stiftleiste, 3-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P1660
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-644861-3
EAN/GTIN:
     4099889926972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 03P MTA100 SHRD HDR,W/O PEG SN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.