Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 2-644861-4
Artikel-Nr.:
     4502-35P1694
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-644861-4
EAN/GTIN:
     4099889927245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 04P MTA100 SHRD HDR,W/O PEG SN
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.