Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8
Buchsengehäuse, 8-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-8
Artikel-Nr.:
     4502-35P2118
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640440-8
EAN/GTIN:
     4099889930450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 08P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.