Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9
Buchsengehäuse, 9-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, rot, 3-640440-9
Artikel-Nr.:
     4502-35P2150
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-640440-9
EAN/GTIN:
     4099889930634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse 9-polig
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 09P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.