Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, rot, 5-640440-0
Artikel-Nr.:
     4502-35P2239
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-640440-0
EAN/GTIN:
     4099889931242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, MTA 100 & CSTII 100, 20P MTA100 CONN ASSY 22AWG RED
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
rot
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.