Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-3,0 mm², AWG 16 bis 12, 5 mm, metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-3,0 mm², AWG 16 bis 12, 5 mm, metall
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,25-3,0 mm², AWG 16 bis 12, 5 mm, metall
Artikel-Nr.:
     4502-35P2451
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     640253-2
EAN/GTIN:
     4099889590173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh messing
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 640253-2, AMP Klemmenfunktionen: Abgeschert, Ring & Spade Stud Size: #10, Ring & Spade Barrel Type: Open Barrel, Abdichtbar: Nein, Insulated: No, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 0.571 g, Ring & Spade Plating Material: Tin, Kontaktmaterial: Messing, Klemmen- und Spleißart: Ring Tongue, Ring & Spade Terminal Orientation: Straight, Unterbeschichtungsmaterial: Keine, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Durchmesser der Drahtisolation (min.): , Wire Size: 16 - 12 AWG, Wire Size: 1.25 - 3 mm², Drahtgröße: 2582 - 6529 CMA, Bolzendurchmesser: 5 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 110 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 8000, Ring & Spade Packaging Method: Strip/Reel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 12
Farbe:
metall
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,25-3,0 mm²
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Zinn
max. Temperatur:
110 °C
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,07135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,40*
€ 964,376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 620,40*
€ 738,276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 601,92*
€ 716,2848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 589,76*
€ 701,8144
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 570,80*
€ 679,252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.