Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², 1-963749-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P2522
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-963749-1
EAN/GTIN:
     4099889636932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Crimp-Stiftkontakt , 1-963749-1, AMP MCP 2,8-Registerkarte-Timer-Kontakte mit einer oberen Stahlfeder aus SWS-Stahl (Single Wire Sealing System) und 2,79 x 0,81 mm Steckerschnittstellenfläche. Diese MCP 2,8-Registerkarte-Timer-Kontakte sind mit dem MCP 2,8-Kontaktsystem kompatibel, können aber auch in der schweren abgedichteten Steckverbinderserie (HDSCS) und dem Junior Strom Timer (JPT) Steckverbindersystem verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktmaterial:
Kupfer-Zinn
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.