Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1
Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1
Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1
Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1
Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1
Unisolierte Flachsteckhülse, 0,5-2,27 mm², AWG 20-14, Bronze, verzinnt, 60376-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P2542
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     60376-1
EAN/GTIN:
     4099889614756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
amp flachsteckhülse
flachsteckhülse
Crimp-Aderend-Hülsen, Flachkontakte und Ferrulen, 60376-1, AMP Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Hülsentyp: Offene Hülse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Leitungs-/Kabeltyp: Einzeldraht, Isoliert: Nein, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Receptacle, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Kontakttyp: Buchse, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Stiftdurchmesser: 2,28 mm, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Klemmenausrichtung: Fahne, Drahtisolationsunterstützung: Mit, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Isolationsdurchmesser ( Max.): 4,32 mm, Akzeptiert Drahtisolationsdurchmesser: 3,05-4,32 mm, Drahtgröße: 20-14 AWG, Drahtgröße: 0,5-2,27 mm², Drahtgröße: 1021-4106 CMA, Isolationsanforderung: Unisoliert, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Starke Beanspruchung: Nein, Verpackungsmenge: 5000, Crimpaderendhülsen, Flachstecker und Druckhülsen - Verpackungsmethode: Rolle,Rolle, Kommentar: Ohne Verriegelungsvertiefung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Isoliert:
Nein
Länge:
13.97 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-2,27 mm²
Material:
Bronze, verzinnt
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 900,00*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,18* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.