Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse für 5 mm, PVC, natur, 170887-3


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Isolierhülse für 5 mm, PVC, natur, 170887-3
Isolierhülse für 5 mm, PVC, natur, 170887-3
Artikel-Nr.:
     4502-35P2553
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     170887-3
EAN/GTIN:
     4099889631708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Flachsteckergehäuse
Isoliergehäuse
Kabelschuh
Isolierhülse, 170887-3, AMP Quetschklemmengehäuse für Draht und Kabel, Buchse, 1 polig, Ausrichtung: gerade, Farbe: natur, Gehäusemateriall: weiches vinylchlorid.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Für Stecker:
5 mm
Länge:
14 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06114* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 68,28*
€ 81,2532
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 61,14*
€ 72,7566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.